Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Konsole für CEE 5x63A schräg bei Schranktiefe 250mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Konsole für CEE 5x63A schräg bei Schranktiefe 250mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MB-ST-5

  • Breite - 123 mm

  • Höhe - 150 mm

  • Tiefe - 105 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203148380

Sonepar Artikelnummer

120883299

Hersteller Artikelnummer

MB-ST-5

Hersteller Typ

MB-ST-5

Hersteller Artikel Nr.:

MB-ST-5

Breite:

123 mm

Höhe:

150 mm

Tiefe:

105 mm

Werkstoff:

Metall

RAL-Nummer:

7035

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Konsole für Steckdosen