Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - KS-Leiste, Bürste PVC schwarz, Faser PP

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - KS-Leiste, Bürste PVC schwarz, Faser PP

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - KA-BÜRSTE 40/90

  • Ausführung - Bürste

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Vorprägungen - Nein

  • Herkunftsland - DE

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203233758

Sonepar Artikelnummer

121268038

Hersteller Artikelnummer

KA-BÜRSTE 40/90

Hersteller Typ

KA-BÜRSTE 40/90

Hersteller Artikel Nr.:

KA-BÜRSTE 40/90

Ausführung:

Bürste

Werkstoff:

Kunststoff

Vorprägungen:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

96035000

Gewicht:

0.790 kg

Bürstenleiste für Kabelausgänge