MEHLER - KS-Platte 1000x2000x2mm ganze Platte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - KS-1000x2000x2
Stärke - 2 mm
Länge - 1000 mm
Breite - 2000 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203180731
Sonepar Artikelnummer
120883039
Hersteller Artikelnummer
KS-1000x2000x2
Hersteller Typ
KS-1000X2000X2
Hersteller Artikel Nr.:
KS-1000x2000x2
Stärke:
2 mm
Länge:
1000 mm
Breite:
2000 mm
Farbe:
grau
Werkstoff:
Polyvinylchlorid (PVC)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39204990
Kunststoffplatte im Ganzen 1000x2000x2mm


