MEHLER - KS-Sockel,H500xT310mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S6/KS/500/7035
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 1115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203239927
Sonepar Artikelnummer
121268285
Hersteller Artikelnummer
S6/KS/500/7035
Hersteller Typ
S6/KS/500/7035
Hersteller Artikel Nr.:
S6/KS/500/7035
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
1115 mm
Höhe:
500 mm
Tiefe:
311 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


