MEHLER - KS-Sockel,H950xT180mm für Breite A, RAL-7032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S3/KS
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 420 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203033327
Sonepar Artikelnummer
120054975
Hersteller Artikelnummer
S3/KS
Hersteller Typ
S3/KS
Hersteller Artikel Nr.:
S3/KS
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
420 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
180 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7032
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85381000


