MEHLER - KS-Sockel,H950xT300mm für Breite B, RAL-7032

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S4/KS
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 590 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203033341
Sonepar Artikelnummer
120054977
Hersteller Artikelnummer
S4/KS
Hersteller Typ
S4/KS
Hersteller Artikel Nr.:
S4/KS
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
590 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
310 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7032
Geeignet für Außeneinsatz:
Ja
Herkunftsland:
BA
Zolltarifnummer:
85381000


