MEHLER - KS-Sockel,H950xT310mm passend für

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - S6/S4/KOMBI/KS
Ausführung - Sockel komplett
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Breite - 1705 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203254517
Sonepar Artikelnummer
121268287
Hersteller Artikelnummer
S6/S4/KOMBI/KS
Hersteller Typ
S6/S4/KOMBI/KS
Hersteller Artikel Nr.:
S6/S4/KOMBI/KS
Ausführung:
Sockel komplett
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Breite:
1705 mm
Höhe:
950 mm
Tiefe:
310 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
7032
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


