MEHLER - Kunststoff-Gehäuse B1000xH1000xT432mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - IM-7/KS/432
Breite - 1000 mm
Höhe - 1000 mm
Tiefe - 432 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203238388
Sonepar Artikelnummer
121267946
Hersteller Artikelnummer
IM-7/KS/432
Hersteller Typ
IM-7/KS/432
Hersteller Artikel Nr.:
IM-7/KS/432
Breite:
1000 mm
Höhe:
1000 mm
Tiefe:
432 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
Schutzart (IP):
IP55
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
39259080


