Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Kunststoff-Gehäuse B435xH645xT250mm Polyesterschrank IP66, RAL-7035

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Kunststoff-Gehäuse B435xH645xT250mm Polyesterschrank IP66, RAL-7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IM-2A/250/KS

  • Breite - 435 mm

  • Höhe - 645 mm

  • Tiefe - 250 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203148083

Sonepar Artikelnummer

120536100

Hersteller Artikelnummer

IM-2A/250/KS

Hersteller Typ

IM-2A/250/KS

Hersteller Artikel Nr.:

IM-2A/250/KS

Breite:

435 mm

Höhe:

645 mm

Tiefe:

250 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

2

Transparenter Deckel:

Nein

Vorprägungen:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85381000

IM-KS, Kunststoffschrank, BxHxT: 435x645x250mm, Polyester, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 180°. Max. Schutzart IP 66.