Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

MEHLER - Kunststoff-Gehäuse B635xH845xT300mm Polyesterschrank IP66, RAL-7035, SWH

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Kunststoff-Gehäuse B635xH845xT300mm Polyesterschrank IP66, RAL-7035, SWH

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - IM-2C/300/KS/S

  • Breite - 635 mm

  • Höhe - 845 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203187716

Sonepar Artikelnummer

120882089

Hersteller Artikelnummer

IM-2C/300/KS/S

Hersteller Typ

IM-2C/300/KS/S

Hersteller Artikel Nr.:

IM-2C/300/KS/S

Breite:

635 mm

Höhe:

845 mm

Tiefe:

300 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Anzahl der Türen:

1

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Ja

Mit rückseitiger Tür:

Nein

Anzahl der Schlösser:

2

Transparenter Deckel:

Nein

Vorprägungen:

Nein

Herkunftsland:

ES

Zolltarifnummer:

85381000

IM-KS, Kunststoffschrank, BxHxT: 635x845x300mm, Polyester, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 180°. Max. Schutzart IP 66.