Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Kunststoff-Trennwand für T300 für Standschränke H2000

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Kunststoff-Trennwand für T300 für Standschränke H2000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - SW-300-KS

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 300 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - grau

  • Mit Kabeleinführung - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203173351

Sonepar Artikelnummer

120884947

Hersteller Artikelnummer

SW-300-KS

Hersteller Typ

SW-300-KS

Hersteller Artikel Nr.:

SW-300-KS

Geeignet für Gehäusebautiefe:

300 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

grau

Mit Kabeleinführung:

Nein

Bauform:

Einzelteil

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

39269097

Trennwand aus Kunststoff für TSRM-Schränke