MEHLER - LED Schaltschrankleuchte 6Watt Magn. u.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4-LED-6W-ST
Bemessungsspannung - 24 .. 265 V
Spannungsart - AC/DC
Lampenleistung - 6 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203240176
Sonepar Artikelnummer
121268055
Hersteller Artikelnummer
L4-LED-6W-ST
Hersteller Typ
L4-LED-6W-ST
Hersteller Artikel Nr.:
L4-LED-6W-ST
Bemessungsspannung:
24 .. 265 V
Spannungsart:
AC/DC
Lampenleistung:
6 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
350 mm
Mit Lichtsensor:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Schraubbefestigung
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94054990
Gewicht:
0.150 kg


