MEHLER - LED Schaltschrankleuchte 7W, m. Kabel m. Schukostecker, Schalter am Gerät

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - L4-LED-7W
Bemessungsspannung - 230 V
Spannungsart - AC
Lampenleistung - 7 W
Mit Steckdose - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203180816
Sonepar Artikelnummer
120883066
Hersteller Artikelnummer
L4-LED-7W
Hersteller Typ
L4-LED-7W
Hersteller Artikel Nr.:
L4-LED-7W
Bemessungsspannung:
230 V
Spannungsart:
AC
Lampenleistung:
7 W
Mit Steckdose:
Nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Länge:
503 mm
Mit Lichtsensor:
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stecker/Kupplung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Ein-/Ausschalter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Schraubbefestigung
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054990


