MEHLER - Leergehäuse B1495xH1450xT420mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BV-F
Breite - 1495 mm
Höhe - 1450 mm
Tiefe - 420 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203186184
Sonepar Artikelnummer
120880818
Hersteller Artikelnummer
BV-F
Hersteller Typ
BV-F
Hersteller Artikel Nr.:
BV-F
Breite:
1495 mm
Höhe:
1450 mm
Tiefe:
420 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
2
Mit Sichttür:
Nein
RAL-Nummer:
7032
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


