MEHLER - Leergehäuse B360xH1235xT250mm inkl. Türe

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BV-4A
Breite - 360 mm
Höhe - 1235 mm
Tiefe - 250 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203202273
Sonepar Artikelnummer
120880809
Hersteller Artikelnummer
BV-4A
Hersteller Typ
BV-4A
Hersteller Artikel Nr.:
BV-4A
Breite:
360 mm
Höhe:
1235 mm
Tiefe:
250 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
RAL-Nummer:
7032
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Ja
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


