MEHLER - Leergehäuse B775xH1090xT300mm Steckdosenanbau links+rechts möglich

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - BV-C-1
Breite - 775 mm
Höhe - 1090 mm
Tiefe - 300 mm
Werkstoff - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203202297
Sonepar Artikelnummer
120880815
Hersteller Artikelnummer
BV-C-1
Hersteller Typ
BV-C-1
Hersteller Artikel Nr.:
BV-C-1
Breite:
775 mm
Höhe:
1090 mm
Tiefe:
300 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
grau
Anzahl der Türen:
1
Mit Sichttür:
Nein
RAL-Nummer:
7032
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Mit Montageplatte:
Nein
Geeignet für Wandeinbau:
Nein
Mit Tür:
Nein
Mit rückseitiger Tür:
Nein
Anzahl der Schlösser:
1
Transparenter Deckel:
Nein
Vorprägungen:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


