MEHLER - Lenkrollen 100kg Tragfähigkeit 2Stk freilaufend, 2Stk feststellbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LENK 3/S
Ausführung - Transportrolle
Tragfähigkeit - 100 kg
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203189802
Sonepar Artikelnummer
120883095
Hersteller Artikelnummer
LENK 3/S
Hersteller Typ
LENK 3/S
Hersteller Artikel Nr.:
LENK 3/S
Ausführung:
Transportrolle
Tragfähigkeit:
100 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
83022000
Lenkrollen zum Transport von Schaltschränken


