MEHLER - Lenkrollen 100kg Tragfähigkeit feststellbar, Packung per 4 Stück

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LENK 1
Ausführung - Transportrolle
Tragfähigkeit - 100 kg
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203039732
Sonepar Artikelnummer
120054369
Hersteller Artikelnummer
LENK 1
Hersteller Typ
LENK 1
Hersteller Artikel Nr.:
LENK 1
Ausführung:
Transportrolle
Tragfähigkeit:
100 kg
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
83022000
Lenkrollen zum Transport von Schaltschränken


