Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Leuchte m. Schalter, 15W Magnetbefestigung

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Leuchte m. Schalter, 15W Magnetbefestigung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - L2

  • Bemessungsspannung - 230 V

  • Spannungsart - AC

  • Lampenleistung - 15 W

  • Mit Steckdose - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203039718

Sonepar Artikelnummer

120054367

Hersteller Artikelnummer

L2

Hersteller Typ

L2

Hersteller Artikel Nr.:

L2

Bemessungsspannung:

230 V

Spannungsart:

AC

Lampenleistung:

15 W

Mit Steckdose:

Ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Länge:

302 mm

Mit Lichtsensor:

Nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Stecker/Kupplung

Werkstoff:

Kunststoff

Mit Ein-/Ausschalter:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Montageart:

magnetisch

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85395200

Schaltschrankbeleuchtung