MEHLER - Loch-Türe f. TSRM-B Höhe 1400 inkl. Schwenkhebelverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TÜR-B-Loch/14
Ausführung - Schutztür
Breite - 594 mm
Höhe - 1372 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203198774
Sonepar Artikelnummer
120885707
Hersteller Artikelnummer
TÜR-B-Loch/14
Hersteller Typ
TÜR-B-LOCH/14
Hersteller Artikel Nr.:
TÜR-B-Loch/14
Ausführung:
Schutztür
Breite:
594 mm
Höhe:
1372 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Loch-Türe für TSRM-Schrankbreite 600 und Schrankhöhe 1400mm, BxHxT: 594x1372xmm, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 133°.


