MEHLER - Loch-Türe f. TSRM-C Höhe 1400 inkl. Schwenkhebelverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TÜR-C-Loch/14
Ausführung - Schutztür
Breite - 794 mm
Höhe - 1372 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203198842
Sonepar Artikelnummer
120885725
Hersteller Artikelnummer
TÜR-C-Loch/14
Hersteller Typ
TÜR-C-LOCH/14
Hersteller Artikel Nr.:
TÜR-C-Loch/14
Ausführung:
Schutztür
Breite:
794 mm
Höhe:
1372 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Loch-Türe für TSRM-Schrankbreite 800 und Schrankhöhe 1400mm, BxHxT: 794x1372xmm, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 133°.


