MEHLER - Loch-Türe f. TSRM-C Höhe 2000 inkl. Schwenkhebelverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TÜR-C-Loch/20
Ausführung - Schutztür
Breite - 794 mm
Höhe - 1972 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203198873
Sonepar Artikelnummer
120885728
Hersteller Artikelnummer
TÜR-C-Loch/20
Hersteller Typ
TÜR-C-LOCH/20
Hersteller Artikel Nr.:
TÜR-C-Loch/20
Ausführung:
Schutztür
Breite:
794 mm
Höhe:
1972 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Loch-Türe für TSRM-Schrankbreite 800 und Schrankhöhe 2000mm, BxHxT: 794x1972xmm, Türe 1-flügelig, Öffnungswinkel der Türe 133°.


