MEHLER - Loch-Türe f. TSRM-D Höhe 1200 inkl. Schwenkhebelverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TÜR-D-Loch/12
Ausführung - Schutztür
Breite - 494 mm
Höhe - 1172 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203198897
Sonepar Artikelnummer
120885736
Hersteller Artikelnummer
TÜR-D-Loch/12
Hersteller Typ
TÜR-D-LOCH/12
Hersteller Artikel Nr.:
TÜR-D-Loch/12
Ausführung:
Schutztür
Breite:
494 mm
Höhe:
1172 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Loch-Türe für TSRM-Schrankbreite 1000 und Schrankhöhe 1200mm, BxHxT: 494x1172xmm, Türe 2-flügelig, Öffnungswinkel der Türen 133°.


