MEHLER - Loch-Türe f. TSRM-E Höhe 1200 inkl. Schwenkhebelverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TÜR-E-Loch/12
Ausführung - Schutztür
Breite - 594 mm
Höhe - 1172 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203198958
Sonepar Artikelnummer
120885748
Hersteller Artikelnummer
TÜR-E-Loch/12
Hersteller Typ
TÜR-E-LOCH/12
Hersteller Artikel Nr.:
TÜR-E-Loch/12
Ausführung:
Schutztür
Breite:
594 mm
Höhe:
1172 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Loch-Türe für TSRM-Schrankbreite 1200 und Schrankhöhe 1200mm, BxHxT: 594x1172xmm, Türe 2-flügelig, Öffnungswinkel der Türen 133°.


