MEHLER - Loch-Türe f. TSRM-E Höhe 2200 inkl. Schwenkhebelverschluss

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - TÜR-E-Loch/22
Ausführung - Schutztür
Breite - 594 mm
Höhe - 2172 mm
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203199009
Sonepar Artikelnummer
120885753
Hersteller Artikelnummer
TÜR-E-Loch/22
Hersteller Typ
TÜR-E-LOCH/22
Hersteller Artikel Nr.:
TÜR-E-Loch/22
Ausführung:
Schutztür
Breite:
594 mm
Höhe:
2172 mm
Farbe:
grau
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000
Loch-Türe für TSRM-Schrankbreite 1200 und Schrankhöhe 2200mm, BxHxT: 594x2172xmm, Türe 2-flügelig, Öffnungswinkel der Türen 133°.


