Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Lüfterhaube m. 2 Lüfter+Thermostat

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Lüfterhaube m. 2 Lüfter+Thermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19LH-2/S

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm

  • Geeignet für Gehäusebautiefe - 600 mm

  • Für max. Anzahl Lüfter - 2

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120385014

Hersteller Artikelnummer

19LH-2/S

Hersteller Typ

19LH-2/S

Hersteller Artikel Nr.:

19LH-2/S

Geeignet für Gehäusebaubreite:

600 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

600 mm

Für max. Anzahl Lüfter:

2

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

4.800 kg

Lüfterhaube mit 2 Lüfter+Thermostat für Stand- und Server-Schränke