Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Lüfterhaube m. 4 Lüfter+Thermostat

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Lüfterhaube m. 4 Lüfter+Thermostat

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 19LH-4/S

  • Herkunftsland - AT

  • Gewicht - 5.800 kg

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120385015

Hersteller Artikelnummer

19LH-4/S

Hersteller Typ

19LH-4/S

Hersteller Artikel Nr.:

19LH-4/S

Herkunftsland:

AT

Gewicht:

5.800 kg

Lüfterhaube mit 2 oder 4 Lüfter inklusive Thermostat, geeignet für Stand- und Server-Schränke.