MEHLER - Lüftungsdachblech + TH + kpl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19DA-100120
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1200 mm
Breite - 1000 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203259796
Sonepar Artikelnummer
121266786
Hersteller Artikelnummer
19DA-100120
Hersteller Typ
19DA-100120
Hersteller Artikel Nr.:
19DA-100120
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Breite:
1000 mm
Höhe:
60 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
8
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schnappbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit eingebautem Filter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
32.400 kg


