MEHLER - Lüftungsdachblech + TH + kpl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19DA-12050
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 500 mm
Breite - 1200 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203259758
Sonepar Artikelnummer
121266792
Hersteller Artikelnummer
19DA-12050
Hersteller Typ
19DA-12050
Hersteller Artikel Nr.:
19DA-12050
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
500 mm
Breite:
1200 mm
Höhe:
60 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
4
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schnappbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit eingebautem Filter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
18.600 kg


