MEHLER - Lüftungsdachblech + TH + kpl. Verkabelung für TSRM-B/1200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19DA-60120
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1200 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203173900
Sonepar Artikelnummer
120879925
Hersteller Artikelnummer
19DA-60120
Hersteller Typ
19DA-60120
Hersteller Artikel Nr.:
19DA-60120
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
60 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
6
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit eingebautem Filter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


