MEHLER - Lüftungsdachblech + TH + kpl. Verkabelung für TSRM-C/1000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 19DA-80100
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe - 1000 mm
Breite - 600 mm
Höhe - 60 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203108049
Sonepar Artikelnummer
120199621
Hersteller Artikelnummer
19DA-80100
Hersteller Typ
19DA-80100
Hersteller Artikel Nr.:
19DA-80100
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Breite:
600 mm
Höhe:
60 mm
Für max. Anzahl Lüfter:
9
Werkstoff:
Stahl
Montageart:
Schraubbefestigung
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Mit eingebautem Filter:
Ja
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85371098


