MEHLER - Lüftungshaube f. AL/TSRM-B/800
Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LH-B/800/AL/100
Breite - 600 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 750 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203238685
Sonepar Artikelnummer
121268089
Hersteller Artikelnummer
LH-B/800/AL/100
Hersteller Typ
LH-B/800/AL/100
Hersteller Artikel Nr.:
LH-B/800/AL/100
Breite:
600 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
750 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


