MEHLER - Lüftungshaube f. TSRM-A/1200 400x60x1150mm, Öffnung 372cm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LH-A/1200
Breite - 400 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 1150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203202655
Sonepar Artikelnummer
120883099
Hersteller Artikelnummer
LH-A/1200
Hersteller Typ
LH-A/1200
Hersteller Artikel Nr.:
LH-A/1200
Breite:
400 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
1150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


