MEHLER - Lüftungshaube f. TSRM-A/300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LH-A/300/100
Breite - 400 mm
Höhe - 100 mm
Tiefe - 250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 400 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203238470
Sonepar Artikelnummer
121268066
Hersteller Artikelnummer
LH-A/300/100
Hersteller Typ
LH-A/300/100
Hersteller Artikel Nr.:
LH-A/300/100
Breite:
400 mm
Höhe:
100 mm
Tiefe:
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
3.300 kg


