MEHLER - Lüftungshaube f. TSRM-B/1200 600x60x1150mm, Öffnung 420cm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LH-B/1200
Breite - 600 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 1150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203203638
Sonepar Artikelnummer
120883197
Hersteller Artikelnummer
LH-B/1200
Hersteller Typ
LH-B/1200
Hersteller Artikel Nr.:
LH-B/1200
Breite:
600 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
1150 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
600 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1200 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


