Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Lüftungshaube f. TSRM-C/1000 800x60x950mm, Öffnung 420cm2

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Lüftungshaube f. TSRM-C/1000 800x60x950mm, Öffnung 420cm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LH-C/1000

  • Breite - 800 mm

  • Höhe - 60 mm

  • Tiefe - 950 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203203751

Sonepar Artikelnummer

120883209

Hersteller Artikelnummer

LH-C/1000

Hersteller Typ

LH-C/1000

Hersteller Artikel Nr.:

LH-C/1000

Breite:

800 mm

Höhe:

60 mm

Tiefe:

950 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

800 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

1000 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

800x60x950mm, Stahlblech, Max. Schutzart IP 20.