MEHLER - Lüftungshaube f. TSRM-C/600 800x60x550mm, Öffnung 324cm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LH-C/600
Breite - 800 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 800 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203203850
Sonepar Artikelnummer
120883219
Hersteller Artikelnummer
LH-C/600
Hersteller Typ
LH-C/600
Hersteller Artikel Nr.:
LH-C/600
Breite:
800 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
550 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
800 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
600 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


