MEHLER - Lüftungshaube f. TSRM-D/1000 1000x60x950mm, Öffnung 468cm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LH-D/1000
Breite - 1000 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 950 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203203898
Sonepar Artikelnummer
120883223
Hersteller Artikelnummer
LH-D/1000
Hersteller Typ
LH-D/1000
Hersteller Artikel Nr.:
LH-D/1000
Breite:
1000 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
950 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
1000 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


