MEHLER - Lüftungshaube f. TSRM-D/300 1000x60x250mm, Öffnung 300cm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LH-D/300
Breite - 1000 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203203935
Sonepar Artikelnummer
120883227
Hersteller Artikelnummer
LH-D/300
Hersteller Typ
LH-D/300
Hersteller Artikel Nr.:
LH-D/300
Breite:
1000 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
250 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1000 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
300 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


