Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Lüftungshaube f. TSRM-E/400

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Lüftungshaube f. TSRM-E/400

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LH-E/400/100

  • Breite - 1200 mm

  • Höhe - 100 mm

  • Tiefe - 350 mm

  • Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203238975

Sonepar Artikelnummer

121268124

Hersteller Artikelnummer

LH-E/400/100

Hersteller Typ

LH-E/400/100

Hersteller Artikel Nr.:

LH-E/400/100

Breite:

1200 mm

Höhe:

100 mm

Tiefe:

350 mm

Geeignet für Gehäusebaubreite:

1200 mm

Geeignet für Gehäusebautiefe:

400 mm

Farbe:

grau

Geeignet für Dachbeplankung:

Ja

Geeignet für Bodenbeplankung:

Nein

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Außeneinsatz:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73269098

Gewicht:

8.000 kg

1200x100x350mm, Stahlblech, Max. Schutzart IP 20.