MEHLER - Lüftungshaube f. TSRM-E/800 1200x60x750mm, Öffnung 468cm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LH-E/800
Breite - 1200 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 750 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203204154
Sonepar Artikelnummer
120883249
Hersteller Artikelnummer
LH-E/800
Hersteller Typ
LH-E/800
Hersteller Artikel Nr.:
LH-E/800
Breite:
1200 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
750 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1200 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


