MEHLER - Lüftungshaube f. TSRM-F/800 1500x60x750mm, Öffnung 540cm2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LH-F/800
Breite - 1500 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 750 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite - 1500 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203204291
Sonepar Artikelnummer
120883263
Hersteller Artikelnummer
LH-F/800
Hersteller Typ
LH-F/800
Hersteller Artikel Nr.:
LH-F/800
Breite:
1500 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
750 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
1500 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
800 mm
Farbe:
grau
Geeignet für Dachbeplankung:
Ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
Nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
RAL-Nummer:
7035
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
73269098


