Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - M8 Bolzen für TSRM-Schränke L=25mm

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - M8 Bolzen für TSRM-Schränke L=25mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - M8Bolzen-TSRM

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Schraube - Ja

  • Mit Unterlegscheibe - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203141077

Sonepar Artikelnummer

120883285

Hersteller Artikelnummer

M8Bolzen-TSRM

Hersteller Typ

M8BOLZEN-TSRM

Hersteller Artikel Nr.:

M8Bolzen-TSRM

Gewindeart:

metrisch

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Schraube:

Ja

Mit Unterlegscheibe:

Nein

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

73181558

Schraubenmaterial für den Schaltschrankausbau