MEHLER - Masken-Sicherungsv., m. RW f. Kanalm.vorne Nischenm. B1135xH1010

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MMV-3E+RW/K
Montageart - Aufputz/Unterputz
Anzahl der Reihen - 5
Breite in Teilungseinheiten - 58
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203077550
Sonepar Artikelnummer
120073704
Hersteller Artikelnummer
MMV-3E+RW/K
Hersteller Typ
MMV-3E+RW/K
Hersteller Artikel Nr.:
MMV-3E+RW/K
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Anzahl der Reihen:
5
Breite in Teilungseinheiten:
58
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP2XC
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
1000 mm
Breite:
1125 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


