MEHLER - Masken-Sicherungsv., m. RW f. Kanalm.vorne Nischenm. B925xH460

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MMV-1D+RW/K
Montageart - Aufputz/Unterputz
Anzahl der Reihen - 3
Breite in Teilungseinheiten - 46
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203077109
Sonepar Artikelnummer
120073682
Hersteller Artikelnummer
MMV-1D+RW/K
Hersteller Typ
MMV-1D+RW/K
Hersteller Artikel Nr.:
MMV-1D+RW/K
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
46
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP2XC
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
450 mm
Breite:
915 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


