MEHLER - Masken-Sicherungsv., m. RW Nischenm. B515xH1960xT175mm 10EBS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MMV-8B+RW
Montageart - Aufputz/Unterputz
Anzahl der Reihen - 10
Breite in Teilungseinheiten - 22
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203078625
Sonepar Artikelnummer
120073757
Hersteller Artikelnummer
MMV-8B+RW
Hersteller Typ
MMV-8B+RW
Hersteller Artikel Nr.:
MMV-8B+RW
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Anzahl der Reihen:
10
Breite in Teilungseinheiten:
22
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP2XC
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
1950 mm
Breite:
505 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


