MEHLER - Masken-Sicherungsv., m. RW Nischenm. B715xH1635xT175mm 8EBS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MMV-6C+RW
Montageart - Aufputz/Unterputz
Anzahl der Reihen - 8
Breite in Teilungseinheiten - 34
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203078182
Sonepar Artikelnummer
120073735
Hersteller Artikelnummer
MMV-6C+RW
Hersteller Typ
MMV-6C+RW
Hersteller Artikel Nr.:
MMV-6C+RW
Montageart:
Aufputz/Unterputz
Anzahl der Reihen:
8
Breite in Teilungseinheiten:
34
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Farbe:
grau
Schutzart (IP):
IP2XC
Transparenter Deckel/Tür:
Nein
DIN-Schiene:
Ja
Mit Montageplatte:
Nein
RAL-Nummer:
7035
Höhe:
1625 mm
Breite:
705 mm
Tiefe:
175 mm
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


