Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Masken-Sicherungsv., m. RW Nischenm. B925xH1160xT175mm 6EBS

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Masken-Sicherungsv., m. RW Nischenm. B925xH1160xT175mm 6EBS

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MMV-4D+RW

  • Montageart - Aufputz/Unterputz

  • Anzahl der Reihen - 6

  • Breite in Teilungseinheiten - 46

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203077741

Sonepar Artikelnummer

120073713

Hersteller Artikelnummer

MMV-4D+RW

Hersteller Typ

MMV-4D+RW

Hersteller Artikel Nr.:

MMV-4D+RW

Montageart:

Aufputz/Unterputz

Anzahl der Reihen:

6

Breite in Teilungseinheiten:

46

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Farbe:

grau

Schutzart (IP):

IP2XC

Transparenter Deckel/Tür:

Nein

DIN-Schiene:

Ja

Mit Montageplatte:

Nein

RAL-Nummer:

7035

Höhe:

1150 mm

Breite:

915 mm

Tiefe:

175 mm

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

MMV, Masken-Rahmen mit Rückwand und integriertem Montageeinsatz, BxHxT: 915x1150x175mm, Stahlblech, keine Türe. In den vorhandenen Nischen als Einschubverteiler verwendbar, oder auch als Wandmontage ohne Tür. Mit Hutschienen und Kunststoff-Berührungsschutzabdeckungen. Vorbereitet für senkrechten Verdrahtungskanal 40x60mm. Aufbau Schutzklasse I, blank mit Schutzleiteranschluss. Max. Schutzart IP 20C.