Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

MEHLER - Maskenstandverteiler m. RW

MEHLER
kopierenkopieren
MEHLER - Maskenstandverteiler m. RW

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - MMST-A/300+RW

  • Breite - 360 mm

  • Höhe - 2050 mm

  • Tiefe - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9006203243399

Sonepar Artikelnummer

121268174

Hersteller Artikelnummer

MMST-A/300+RW

Hersteller Typ

MMST-A/300+RW

Hersteller Artikel Nr.:

MMST-A/300+RW

Breite:

360 mm

Höhe:

2050 mm

Tiefe:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Farbe:

grau

Mit Sichttür:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Ausführung der Oberfläche:

pulverbeschichtet

RAL-Nummer:

7035

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Mit Montageplatte:

Nein

Geeignet für Wandeinbau:

Nein

Mit Tür:

Nein

Transparenter Deckel:

Nein

Vorprägungen:

Nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Herkunftsland:

AT

Zolltarifnummer:

85381000

Gewicht:

34.200 kg

MMST, Maskenstandverteiler mit Rückwand, BxHxT: 370x2050x300mm, Stahlblech, keine Türe. Vorbereitet zum Einbau von Montageplatten oder Montageeinsätzen EMV und EMZV. Nachträglich kann auch eine Türe nachgerüstet werden. Max. Schutzart IP 20C.