MEHLER - Maskenzählerverteiler+RW OÖ, Salzburg für TN-Netz, außen B705xH450xT175mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - MMZV3-1C OS/TN
Montageart - Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff - Stahl
Schutzart (IP) - IP2XC
Höhe - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9006203168968
Sonepar Artikelnummer
120339547
Hersteller Artikelnummer
MMZV3-1C OS/TN
Hersteller Typ
MMZV3-1C OS/TN
Hersteller Artikel Nr.:
MMZV3-1C OS/TN
Montageart:
Aufputz/Unterputz/teilversenkt
Werkstoff:
Stahl
Schutzart (IP):
IP2XC
Höhe:
450 mm
Breite:
705 mm
Tiefe:
175 mm
Mit Tragschiene:
Ja
Herkunftsland:
AT
Zolltarifnummer:
85381000


